PWLNL 1010X-04S Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning med vippespænde til negative 80° trigon-platter

Art.-nr.: 6712851
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6712851
EAN/GTIN 7291075352948
Producentnummer 6712851
L-nummer L23990 115

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 120 mm, hovedlængde (LH) 11 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10 mm
  • Hovedlængde (LH) 11 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) WNGP 04
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven