{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 21,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 7,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754021307 | |
Producentnummer | 41051415 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 14X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
109,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
30,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 165 mm | 159 mm |
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | 15 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 21,5 mm | 21,5 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |