VNMG 12T302-FNF IC20N Dobbeltsidet, rombeformet 35° vendeskær til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 6166996
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6166996
EAN/GTIN 7291075374537
Producentnummer 6166996
L-nummer L23950 773

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/indstikning, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 12,4 mm, diameter indercirkel (IC) 7,15 mm, skærepladetykkelse (S) 3,89 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,53 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,89 mm
  • Maksimal fremføring 0,23 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven