{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Nøglelængde L | 236 mm | |
Kæbebredde b | 38,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 7,4 mm | |
Ringhøjde h2 | 10,7 mm | |
Ring-⌀D | 32,8 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614905 18 | |
EAN/GTIN | 3662424065064 | |
Producentnummer | 467BR.18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.879 styk på lager
134,10 DKK
43,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
709 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.192 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.790 styk på lager
141,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Overflade | forkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 236 | 239 | 239 | 130 | 239 | 239 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbehøjde h1 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,7 |