{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Nøglelængde L | 158 mm | |
Kæbebredde b | 22,7 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,1 mm | |
Ringhøjde h2 | 7,3 mm | |
Ring-⌀D | 20,2 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614905 10 | |
EAN/GTIN | 3662424064982 | |
Producentnummer | 467BR.10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.992 styk på lager
94,61 DKK
46,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.453 styk på lager
155,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.902 styk på lager
148,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.999 styk på lager
99,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Overflade | forkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 158 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 160 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |