{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
Kæbebredde b | 30,8 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,9 mm | |
Ringhøjde h2 | 9 mm | |
Ring-⌀D | 27 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614905 14 | |
EAN/GTIN | 3662424065026 | |
Producentnummer | 467BR.14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
264,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.649 styk på lager
108,77 DKK
32,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
491 styk på lager
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
647 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Nøglelængde L | 190 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 193 mm |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 9 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
Kæbehøjde h1 | 5,9 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |