{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Nøglelængde L | 208 mm | |
Kæbebredde b | 34,9 mm | |
Kæbehøjde h1 | 6,6 mm | |
Ringhøjde h2 | 9,9 mm | |
Ring-⌀D | 30 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614905 16 | |
EAN/GTIN | 3662424065040 | |
Producentnummer | 467BR.16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
300,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.918 styk på lager
120,32 DKK
40,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
781 styk på lager
205,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
122,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.399 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager
126,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Kæbebredde b | 34,9 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Ringhøjde h2 | 9,9 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Kæbehøjde h1 | 6,6 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |