Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 8 mm

Art.-nr.: 614905 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 8 mm
    Nøglelængde L 140 mm
    Kæbebredde b 18,6 mm
    Kæbehøjde h1 4,6 mm
    Ringhøjde h2 6,5 mm
    Ring-⌀D 16,8 mm
    Vinkel til fornyet greb 5 grader
    Produktionsmetode sænksmedet
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    med svinghoved nej
    Skralde, reverserbar ja
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 614905 8
    EAN/GTIN 3662424064968
    Producentnummer 467BR.8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet. Ring og gaffel med skraldevirkning. Den ekstra skraldemekanisme på kæben muliggør hurtig tilspænding uden at skulle sætte nøglen på igen. Ring med integreret fjeder for at forhindre at fastgørelsesmidlet skrider væk – kan skiftes om til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven