{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
Kæbebredde b | 23,7 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5,2 mm | |
Ringhøjde h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀D | 22 mm | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614905 11 | |
EAN/GTIN | 3662424064999 | |
Producentnummer | 467BR.11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.881 styk på lager
96,10 DKK
24,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
97,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
814 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.513 styk på lager
75,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
121,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.000 styk på lager
100,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Ring-⌀D | 22 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Nøglelængde L | 165 mm | 168 mm | 168 mm | 99 mm | 168 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Nøglestørrelse | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Ringhøjde h2 | 7,7 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |