{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Nøglelængde L | 250 mm | |
Kæbebredde b | 40,3 mm | |
Kæbehøjde h1 | 8,5 mm | |
Ringhøjde h2 | 11,5 mm | |
Ring-⌀D | 34,5 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614820 19 | |
EAN/GTIN | 4045197218841 | |
Producentnummer | 614820 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.126 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.800 styk på lager
139,31 DKK
47,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.198 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
428 styk på lager
143,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.495 styk på lager
146,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader | 5 grader |
Nøglelængde L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kæbebredde b | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Ringhøjde h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Kæbehøjde h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |