VCGT 220530-DW ID5 Rhombisk positiv platter med 7° frigangsvinkel og PCD-tappe med laserskåret spånformer til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5798836
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5798836
EAN/GTIN 7291075241044
Producentnummer 5798836
L-nummer L24200 6

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner DW, hjørneradius (RE) 3 mm, skærlængde (L) 22,1 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,56 mm

Egenskab:

  • Spanformer DW
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Kantlængde (L) 22,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,56 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven