VCMT 160408T IB55 35° rhombeformede positive vendeskær med CBN-spids til bearbejdning af hærdet stål

Art.-nr.: 5700651
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5700651
EAN/GTIN 7291075117523
Producentnummer 5700651
L-nummer L24270 115

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner W, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 16,6 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven