VCGT 160412-AS IC520 Rombiske 35°-platter med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5598230
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5598230
EAN/GTIN 7291075097467
Producentnummer 5598230
L-nummer L23950 1515

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 16,6 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven