CNMG 090404-M3P IC807 Dobbeltsidet, rombisk 80° vendeskær til medium bearbejdning af stål

Art.-nr.: 5569342
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5569342
EAN/GTIN 7291075329674
Producentnummer 5569342
L-nummer L23950 953

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 9,67 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3P
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,67 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,81 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven