CCMT 060208-F3M IC6015 80° rhombeformede platter med 7° frigang til færdigbearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 5568748
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568748
EAN/GTIN 7291075351057
Producentnummer 5568748
L-nummer L23950 1478

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/grooving, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 6,3 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 6,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,22 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,12 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven