DNMG 110408-M3P IC8150 Dobbeltsidet, rombeformet 55° vendeskær til medium bearbejdning af stål

Art.-nr.: 5567482
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567482
EAN/GTIN 7291075329810
Producentnummer 5567482
L-nummer L23950 1113

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3P, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 11,63 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3P
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 11,63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven