WNMG 080412-WG IC5005 Dobbeltsidede trigon-platter i wiper-design til drejning med fremragende overfladekvalitet

Art.-nr.: 5550548
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550548
EAN/GTIN 7291075082999
Producentnummer 5550548
L-nummer L23950 1351

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner WG, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 8,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer WG
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 8,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven