VNMM 12T304-PP IC8250 Enkeltsidet, negativ, rombeformet 35° platter til bearbejdning af meget hårde emnematerialer med medium skæreparametre

Art.-nr.: 5550507
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550507
EAN/GTIN 7291075079692
Producentnummer 5550507
L-nummer L23950 316

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, spåndanner PP, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,15 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer PP
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,55 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven