RCMT 2006M0E-14 IC8150 Rund, positiv plade med 7° frigangsvinkel til efterbearbejdning ved profildrejning på en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 5550397
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550397
EAN/GTIN 7291075063738
Producentnummer 5550397
L-nummer L23950 966

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner 14, diameter indercirkel (IC) 20 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer 14
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 20 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,5 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven