RCMT 1606M0-SR IC8150 Rund, positiv plade med 7° frigangsvinkel til profildrejning af en lang række emnematerialer under medium betingelser

Art.-nr.: 5550394
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5550394
EAN/GTIN 7291075218879
Producentnummer 5550394
L-nummer L23950 956

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spånformer SR, diameter indercirkel (IC) 16 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer SR
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,4 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven