WNMG 060404-M3M IC6025 Dobbeltsidet trigon-platter til bearbejdning af rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 5510355
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510355
EAN/GTIN 7291075306071
Producentnummer 5510355
L-nummer L23950 977

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer M3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 6,52 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3M
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven