SNMM 250924-H5P IC8250 Enkeltsidet, firkantet platter med stærk skærekant til grovdrejning

Art.-nr.: 5509508
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509508
EAN/GTIN 7291075289961
Producentnummer 5509508
L-nummer L23950 958

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærkantslængde (L) 25,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 25,4 mm, skærepladetykkelse (S) 9,52 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
  • Kantlængde (L) 25,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,52 mm
  • Maksimal fremføring 1,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 3,6 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,6 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven