SNMX 150708R-40 IC8150 Vendeplatter til skrabning af rør

Art.-nr.: 5508705
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508705
EAN/GTIN 7291075112955
Producentnummer 5508705
L-nummer L23950 2115

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M, hjørneradius (RE) 40 mm, skærekantlængde (L) 15,87 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 15,87 mm, skærepladetykkelse (S) 7,8 mm

Egenskab:

  • Spanformer M
  • Hjørneradius (RE) 40 mm
  • Kantlængde (L) 15,87 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,87 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven