SCMT 09T304-SM IC8150 Positive, firkantede dreje-WSP'er med 7° frigangsvinkel til forfinish og efterbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer.

Art.-nr.: 5508155
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508155
EAN/GTIN 7291075104301
Producentnummer 5508155
L-nummer L23950 3087

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 9,52 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven