TNMG 160404-PP IC9250 Dobbeltsidet, negativ, trekantet platter til bearbejdning af meget hårde emnematerialer med medium bearbejdningsparametre

Art.-nr.: 5507318
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507318
EAN/GTIN 7291075077070
Producentnummer 5507318
L-nummer L23950 3057

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner PP, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 16,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer PP
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,13 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven