CNMM 190616-NM IC9350 80° rombisk, enkeltsidet, til skrubbearbejdning.

Art.-nr.: 5507252
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5507252
    EAN/GTIN 7291075042511
    Producentnummer 5507252
    L-nummer L23950 2200

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner NM, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærlængde (L) 19,3 mm, diameter indercirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Spanformer NM
    • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
    • Kantlængde (L) 19,3 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
    • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
    • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 3 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven