CNMM 190612-NM IC9350 80° rombisk, enkeltsidet, til skrubbearbejdning.

Art.-nr.: 5507251
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507251
EAN/GTIN 7291075042504
Producentnummer 5507251
L-nummer L23950 2196

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NM, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 19,3 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer NM
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 19,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven