WNMG 130612-TNM IC9350 Dobbeltsidet, negativ trigon platter til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 5507238
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507238
EAN/GTIN 7291075082562
Producentnummer 5507238
L-nummer L23950 2412

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner TNM, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 13,03 mm, diameter indercirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer TNM
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 13,03 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,65 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven