WPEX 050304R12 IC908 Positive 80° og 84° trigon-platter med 8° og 12° frigangsvinkel og spånformer til efterbearbejdning, til præcisionsbearbejdning

Art.-nr.: 5506025
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506025
EAN/GTIN 7291075125276
Producentnummer 5506025
L-nummer L24320 50

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner X, hjørneradius (RE) 0,4 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,94 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer X.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 12 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,7 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,94 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven