WPEX 050300R08 IC08 Positive 80° og 84° trigon-platter med 8° og 12° frigangsvinkel og spånformer til efterbearbejdning, til præcisionsbearbejdning

Art.-nr.: 5505931
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505931
EAN/GTIN 7291075124941
Producentnummer 5505931
L-nummer L24320 2

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner X, Hjørneradius (RE) 0 mm, Retning (HAND) Højre, Skærlængde (L) 5 mm, Diameter indskrevet cirkel (IC) 7,94 mm, Skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer X.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,7 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,94 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven