SWDPR 1616-06 Spændetang med 45° angrebsvinkel og skruespænding til Trigon-vendeplatter til brug på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3730137
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3730137
EAN/GTIN 7291075125634
Producentnummer 3730137
L-nummer L24310 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Swirl vinkel (ECA) 55 grader
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) WPEB 06..
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven