S50V MWLNL-13W Top Wedge borestænger til tosidede Trigon skær

Art.-nr.: 3697229
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3697229
EAN/GTIN 7291075037388
Producentnummer 3697229
L-nummer L23990 589

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, Dmin afstik 63 mm, total længde (OAL) 400 mm, skafthøjde (H) 47 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 130612-GN
  • Dmin afstivning 63 mm
  • Samlet længde (OAL) 400 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -11 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 63 mm
  • Skafthøjde (H) 47 mm

Egnede produkter

Vendeplatter