S0808J SWUBR-06 Borestænger med skruespænding til små, positive WBMT trigon-platter

Art.-nr.: 3692787
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3692787
EAN/GTIN 7291075065732
Producentnummer 3692787
L-nummer L23990 542

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, pick-up diameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstik 8,5 mm, total længde (OAL) 100 mm, skafthøjde (H) 7,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 4,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 060101L
  • Dmin afstivning 8,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Skafthøjde (H) 7,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven