{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Xtric | |
Spændekraft op til maks. | 32 kN | |
Vægt | 9 kg | |
L | 220 mm | |
B | 125 mm | |
Højde H | 54 mm | |
Spændeområde S1 | 0 mm - 94 mm | |
Spændeområde S2 | 92 mm - 180 mm | |
Længdenot | 20 mm | |
Pendulvinkel | ±2 grader | |
Maks. moment | 132 Nm | |
Nøglestørrelse, mål | 13 mm; 5 mm | |
Centermål på undersiden | 96 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | Xtric 125 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 363000 125SP | |
EAN/GTIN | 4062406219956 | |
Producentnummer | 363000 125SP |