{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | Nulpunktspændesystem | |
Vægt | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Højde H | 54 mm | |
Centermål | 80 mm | |
Maks. moment | 132 Nm | |
Nøglestørrelse, mål | 13 mm; 5 mm | |
Maks. spændekraft | 32 kN | |
Farvekode | Xtric 125 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 363000 125XSPA | |
EAN/GTIN | 4067263101109 | |
Producentnummer | 363000 125XSPA |