Udførelse:
- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Inklusive boringer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemplade.
- Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
- Automatiseringsinterface.
- Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
- Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
- Hurtig og intuitiv betjening.
- Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
- Skala til forpositionering af spændemodulerne.
- Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
- Spændekant til spændejern.
- Centrumsindstilling med tapnøgle.
Anvendelse:
Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.
Passer til:
Leveringsomfang:
Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker,
spindelafdækning nr. 363083.
Specialtilbehør:
Bemærk:
Inklusive tilpasning til Erowa ITS50.Passende bakker nr.
363010 –
363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Spændeelement til montering i en maskine, der er beregnet til fræsebearbejdning.
- Til opspænding af emner i råtilstand eller delvist bearbejdede emner.
- Opspænding af forskellige emner ved hjælp af forskellige udførelser og bakker.
- Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
Ukorrekt anvendelse- Centreringsskruestikken må ikke anvendes til drejebearbejdning.
- Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Spændeelement til montering i en maskine, der er beregnet til fræsebearbejdning.
- Til opspænding af emner i råtilstand eller delvist bearbejdede emner.
- Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
- Tilpasning til emnegeometri er mulig ved hjælp af forskellige udførelser samt bakker.
Ukorrekt anvendelse- Centreringsskruestikken må ikke anvendes til drejebearbejdning.
- Centreringsskruestikken må ikke opspændes på spændekanten.
- Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.