Adapterplade 325 mm

Art.-nr.: 363079 325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Xtric
    Længde 325 mm
    Bredde 125 mm
    Højde 30 mm
    Produkttype Adapterplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 363079 325
    EAN/GTIN 4062406401122
    Producentnummer 363079 325

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til fastgørelse af alle spændeelementer med centermål 52 mm og 96 mm, til tilpasning til nulpunktspændesystemer. Inklusive 2 ZeroClamp-boringer 18M12, med centermål 200 mm. Aluminiumeloxeret.

    Passer til:

    Centreringsskruestik nr. 363000, 363300 og højdekonsol nr. 363090.

    Leveringsomfang:

    Centreringsbøsninger og fastgørelsesskrue til Xtric str. 50/80 og 125, afdækningskapper til positioneringsboringer på Xtric str. 125 ved anvendelse af Xtric str. 50 eller 80.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven