Centreringsskruestik, basisenhed Xtric 125MP

Art.-nr.: 363000 125MP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Xtric
    Spændekraft op til maks. 32 kN
    Vægt 10,6 kg
    L 270 mm
    B 125 mm
    Højde H 54 mm
    Spændeområde S1 0 mm - 144 mm
    Spændeområde S2 92 mm - 230 mm
    Længdenot 20 mm
    Pendulvinkel ±2 grader
    Maks. moment 132 Nm
    Nøglestørrelse, mål 13 mm; 5 mm
    Centermål på undersiden 96 mm
    Farvekode til passende tilbehør Xtric 125
    Produkttype Maskinskruestik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 363000 125MP
    EAN/GTIN 4062406219970
    Producentnummer 363000 125MP

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
    • Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
    • Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
    • Inklusive boringer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemplade.
    • Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
    • Automatiseringsinterface.
    • Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
    • Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
    • Hurtig og intuitiv betjening.
    • Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
    • Skala til forpositionering af spændemodulerne.
    • Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
    • Spændekant til spændejern.
    • Centrumsindstilling med tapnøgle.

    Anvendelse:

    Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

    Passer til:

    Bakker nr. 363010363045.

    Leveringsomfang:

    Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, spindelafdækning nr. 363083.

    Specialtilbehør:

    Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96.

    Bemærk:

    Passende bakker nr. 363010363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven