Blød bakke 160A

Art.-nr.: 363034 160A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: EN AW-7075

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materiale EN AW-7075
    Kæbebredde b 160 mm
    Kæbehøjde h 38 mm
    Kæbelængde l 66 mm
    passer til farvekode Xtric 125
    Produkttype Skruestikkæbe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 363034 160A
    EAN/GTIN 4062406221430
    Producentnummer 363034 160A

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til dannelse af individuelle konturer og til bearbejdning af følsomme komponenter.

    Bemærk:

    Svalehaleføring til bakke-hurtigskiftesystem tilgængelig. Udførelse S i stål og A i aluminium. Savet materiale, kun bearbejdet undersiden. Ved artikel 363034 80A må der kun spændes med højst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Ved artikel 363034 120A må der kun spændes med højst 34 Nm (34 Nm = 1 t). Ved artikel 363034 160A må der kun spændes med højst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven