Blød bakke 80S

Art.-nr.: 363034 80S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: 1.7227

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale 1.7227
Kæbebredde b 80 mm
Kæbehøjde h 24 mm
Kæbelængde l 40 mm
passer til farvekode Xtric 50
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363034 80S
EAN/GTIN 4062406358716
Producentnummer 363034 80S

Betegnelse

Anvendelse:

Til dannelse af individuelle konturer og til bearbejdning af følsomme komponenter.

Bemærk:

Svalehaleføring til bakke-hurtigskiftesystem tilgængelig. Udførelse S i stål og A i aluminium. Savet materiale, kun bearbejdet undersiden. Ved artikel 363034 80A må der kun spændes med højst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Ved artikel 363034 120A må der kun spændes med højst 34 Nm (34 Nm = 1 t). Ved artikel 363034 160A må der kun spændes med højst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven