Bakke standard 125

Art.-nr.: 363010 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 125 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 18 mm
Kæbelængde l 66 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 1,35 kg
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363010 125
EAN/GTIN 4062406221324
Producentnummer 363010 125

Betegnelse

Udførelse:

Kombinationsbakker med fortanding og glat spændeflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven