Adapterplade til XTRIC-bakke fast 125 mm

Art.-nr.: 361294 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

til bakkebredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde h 20,5 mm
Længde l 88 mm
passer til farvekode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produkttype Adapterplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361294 125
EAN/GTIN 4067263708087
Producentnummer 361294 125

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet. Inkl. monteringsskruer.

Fordel:

Eksisterende NC-spændere fra GARANT eller Allmatic kan anvendes med XTRIC-bakker.

Anvendelse:

Til fastgørelse af XTRIC-bakker i str. 125.

Materiale:

Hærdet stål.

Passer til:

Bakker nr. 363010; 125 til 363037 125.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven