{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Xtric | |
Spændekraft op til maks. | 25 kN | |
Vægt | 2,7 kg | |
L | 136 mm | |
B | 80 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Spændeområde S1 | 0 mm - 42 mm | |
Spændeområde S2 | 74 mm - 110 mm | |
Længdenot | 20 mm | |
Pendulvinkel | ±2 grader | |
Maks. moment | 85 Nm | |
Nøglestørrelse, mål | 10 mm; 5 mm | |
Centermål på undersiden | 52 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | Xtric 80 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 363000 80XSP | |
EAN/GTIN | 4062406229948 | |
Producentnummer | 363000 80XSP |