PSSNR 2020K-09-JHP Spænder med 45° angrebsvinkel og målrettet kølemiddeltilførsel til langs- og plandrejning til negative, firkantede platter

Art.-nr.: 3606742
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606742
EAN/GTIN 7291075344707
Producentnummer 3606742
L-nummer L23990 1145

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 35 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SNMG 09..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5,5 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven