PDJCR 08-3S-JHP Håndtagslåseværktøj med kanaler til højtrykskølevæske til 55° positive rombiske skær til schweiziske automatiske maskiner

Art.-nr.: 3606739
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606739
EAN/GTIN 7291075323788
Producentnummer 3606739
L-nummer L23990 955

Betegnelse

Beskrivelse:

Generelt induktivt drejeværktøj, funktionslængde (LF) 4″, hovedlængde (LH) 1,1″

Egenskab:

  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Vendevinkel (ECA): 93 grader
  • Funktionel længde (LF): 4″
  • Funktionel bredde (WF): 0,51″
  • Hovedlængde (venstre): 1,1″
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): DCMT 3..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 0 grader
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven