A32S PSKNL-09 Borestænger med vippeklemme til negative, firkantede 90°-platter

Art.-nr.: 3603617
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603617
EAN/GTIN 7291075356588
Producentnummer 3603617
L-nummer L23990 298

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 40 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 43 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven