PCLCL 1010H-06S-JHP Værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til positive, rombiske 80°-platter til brug på automatiske drejebænke med glidende hoveddokke

Art.-nr.: 3603599
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603599
EAN/GTIN 7291075310399
Producentnummer 3603599
L-nummer L23990 734

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 22,3 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 10,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 22,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CC.. 0602
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven