A32T SVUCR-16 Borestænger med skruespænding til positive, rombeformede 35° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3603231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603231
EAN/GTIN 7291075065558
Producentnummer 3603231
L-nummer L23990 588

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, sædediameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstikning 40 mm, samlet længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1604
  • Dmin afstivning 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven