PSBNL 4040S-25 Spændeholder med 75° indstiksvinkel til udvendig drejning til negative, firkantede ISO-platter

Art.-nr.: 3603226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603226
EAN/GTIN 7291075254587
Producentnummer 3603226
L-nummer L23990 1446

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 48 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Hovedlængde (LH) 48 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 2507
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven