PCLNR 4040S-25 Værktøjsholder med vippeklemme til negative 80°-rombiske platter

Art.-nr.: 3603221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603221
EAN/GTIN 7291075062281
Producentnummer 3603221
L-nummer L23990 1436

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 47 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 50 mm
  • Hovedlængde (LH) 47 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CNMG 2509..
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven